NXP マイコン Kinetis E, 44-Pin LQFP MKE02Z64VLD4
KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
サイズRAMサイズ:4kB
チャンネル数SPI:2、UART:3、イーサネット:0
ピン数(ピン)44
プログラムメモリ64kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)40
ユニット数PWM:0
ファミリー名KinetisE
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:0
内容量1セット(160個)