Printstar(トムス)
ベーシックハッピ
イベントや催事で大活躍のハッピ
仕様
衿ネーム:TEAR AWAY LABEL
サイズ
F
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
36
身幅(cm)
67
身丈(cm)
85
衿幅(cm)
6
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
パープル
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79451805
00800-NEH
レッド
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79451814
00800-NEH
パープル
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79451830
00800-NEH
オレンジ
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79451839
00800-NEH
グリーン
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79451848
00800-NEH
ブラック
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79451857
00800-NEH
イエロー
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79451866
00800-NEH
ロイヤルブルー
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください