オーム電機
昼光ミニクリプトン球 60形相当 PS-35 E17
青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。
クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
形状
PS-35
定格
100/110V-57W
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
35×67
電球形状
ミニクリプトン球
電球の種類
クリプトン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475700
LB-PS3760K-DF
クリア
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
79475709
LB-PS3760K-DC
フロスト
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください