オーム電機
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形
口金E17、60W形ミニクリプトン電球
4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)
省エネタイプ
日本製
形状
PS35
定格
100V 54W
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)35×全長67
電球形状
ミニクリプトン球
電球の種類
クリプトン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475779
LB-PS35E17100V54WCLL
1個
クリア
¥
448
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
79475788
LB-PS35E17100V54WWLL
1個
ホワイト
¥
448
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
79475815
LB-PS35E17100V54WCLL2
1セット(2個)
クリア
¥
888
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
79475824
LB-PS35E17100V54WWLL2
1セット(2個)
ホワイト
¥
888
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください