長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入

長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 - オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 - オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 - オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 - オーム電機

定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)
日本製フィラメント使用
消費電力60W

消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトン内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475736LB-PS35L60W-2Pホワイト
628
589
648(税込)
当日出荷
79475745LB-PS35L60C-2Pクリア
628
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする