オーム電機
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
工作用カラースポット球
工作に光の要素を加えることができます
カラーはイエロー(黄)です
乾電池2個用
色
イエロー
定格
2.5V/0.3A
定格電圧(V)
2.5
口金
E10
電球形状
カラースポット球
入数
2個
内容量
1セット(2個)
注意
※ 点灯中や消灯後は電球が熱いので手や肌などに触れないでください。( やけどの原因となることがあります )
※ 電球を燃えやすいものに近付けないでください。(火災の原因となることがあります)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79476007
SL-L2550GY/2P
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください