LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き

LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機
(3件のレビュー)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。
日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません
消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします
白熱電球60形相当の明るさ
口金 E26

寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1内容量1個
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※ 交流電源 100V 50/60Hz 共用
※ 密閉器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79476077LDA7L-G PIR6830電球色115.2
980
899
989(税込)
当日出荷
79476086LDA7D-G PIR6890昼光色123.6
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79476086
2026-02-22
用途: 仕事場の照明

5畳程度の部屋なら十分な明るさ。消灯までの時間が調整できるとよいが、消灯前に少し暗くなり予告してくれるのは便利。

2025-10-13
用途: 玄関のリフォーム
サービス業

とても明るいです!
人感センサーの反応感度も思っていた通りでちょうどいいです

対象商品 : 79476086
2024-11-18
用途: 作業小屋や道具のメンテナス小屋の照明
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

誰も買っていないのかレビュー無しで不安だったが安さに負けて購入しました。
値段相応で以外と明るくて消える前に分かりやすく
半分手前まで減光するのが良い。
またセンサー感度が良く電灯の下では反応がいいので消える事もない。リピ確実てす。
商品はオーム電機です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする