LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き

LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き - オーム電機
(5件のレビュー)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。
日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません
消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします
白熱電球40形相当の明るさ
口金 E26

寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1内容量1個
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※ 交流電源 100V 50/60Hz 共用
※ 密閉器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79476059LDA5L-G PIR6540電球色114.8
798
729
802(税込)
当日出荷
79476068LDA5D-G PIR6580昼光色123.4
798
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: LED電球の代わりに購入!
サービス業

1階廊下は普通のLED電球だったんを省エネを兼ねて、この電球に交換!もう1個はトイレ内の照明用に新設、センサーの反応も良くてトイレとか小さい個室の照明には上等かも?後は耐久性が分からないので星は4個っす!

2025-06-26
用途: 玄関の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

玄関照明のセンサーが壊れた為交換しました。オーム電機製は比較的安価ですが性能は良いと思います。狭い玄関なので40型相当を購入しましたが、若干暗めだったので60型相当でも良かったかなと思いました。あとは耐久性があれば尚良いと思います

2025-03-02
用途: 暗所照明
ハツトミプラントアート株式会社建設業・工事業

暗所の照明用に使用しています。スイッチを探すこともなく便利です。

2025-02-18
用途: 外灯用に

価格が抑えられコスパが良いと思います。非常に感度が良く、外灯に付けているので、車が通っても点灯します。

対象商品 : 79476068
2024-12-05
用途: 物置きの照明に
サービス業

感度も良く明るさにも満足しております。
また、購入したいと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする