270L ファン式冷凍冷蔵庫

270L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール)

大容量93Lフリーザー
見やすく取り出しやすい3段ケース収納フリーザー
お手入れしやすい「ガラストレイ」
明るく見やすいLED庫内灯
シンプルデザイン、2ドアタイプ

付属品製氷皿セット(2)、アイスボックス(1)、卵ケース(2) 質量(kg)60 シルバー 容量上段/177L(冷蔵室)、下段/93L(冷凍室) タイプノンフロン 間口(mm)590 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)270 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×645×1722 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】10400円/10400円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:75W/85W、電熱装置:150W/150W ドア2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 年間消費電力量(kWh/年)336/336 省エネ基準達成率(%)100 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79625850 JR-27B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする