超耐滑安全靴 HGS110N

超耐滑安全靴 HGS110N - ミドリ安全超耐滑安全靴 HGS110N - ミドリ安全超耐滑安全靴 HGS110N - ミドリ安全超耐滑安全靴 HGS110N - ミドリ安全超耐滑安全靴 HGS110N - ミドリ安全

靴底は新型意匠により、全方向への耐滑性が向上し、油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。
つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。
靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置しています。
3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。
靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.8倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。
幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。
足裏形状に合わせた立体的に成型した新コンフォート設計の靴底です。

用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
サイズ(cm)27足幅EEE規格JIS T 8101 C1/S/P1/F2ブラックトラスコ品番323-6685材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665244HGS110N-27.027
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする