精密ダイヤル式可変コンデンサ
最小0.1nF、最大100μFまで調整することが可能なダイヤル式可変コンデンサです。
仕様損失角正接:2.5×10-3(10μF×10)、2.5×10-3(1μF×10)、2.5×10-3(0.1μF×10)、3×10-3(0.01μF×10)、1×10-2(0.001μF×10)、5×10-2(0.0001μF×10)
質量(kg)3
耐電圧DC 250V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×200×150
精度(%)レンジ毎: 5(0.0001μF×10)、2(0.001μF×10)、0.65(0.01μF×10)、0.5(0.1μF×10)、0.5(1μF×10)、0.5(10μF×10)
レンジ0.0001μF×10、0.001μF×10、0.01μF×10、0.1μF×10、1μF×10、10μF×10
測定周波数1kHz(≦1μF)、100Hz(>1μF)
静電容量(pF)始動:110
内容量1個