JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。 WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)測定範囲(%RH)湿度10~90JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)表示範囲(℃)熱中症指数:0~50防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1内容量1本