安全靴 短靴 AS21DX

安全靴 短靴 AS21DX - シモン安全靴 短靴 AS21DX - シモン安全靴 短靴 AS21DX - シモン安全靴 短靴 AS21DX - シモン安全靴 短靴 AS21DX - シモン安全靴 短靴 AS21DX - シモン

履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

用途一般作業、熱現場など。材質甲被:牛革(ソフトシュリンク)、先芯:鋼先芯、靴底:合成ゴム1層(NBR)、中敷:全敷規格JIST8101CI/S/BO合格足幅EEE内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684266AS21DX-25.0816-615425
8,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684275AS21DX-25.5816-615525.5
8,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
79684284AS21DX-26.0816-615626
8,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684300AS21DX-27.0816-615827
8,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684309AS21DX-27.5816-615927.5
8,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684318AS21DX-28.0816-616028
8,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする