曜日別特売

カードケース ハード

カードケース ハード - PLUS(プラス)[文具]カードケース ハード - PLUS(プラス)[文具]カードケース ハード - PLUS(プラス)[文具]カードケース ハード - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

割れにくく中身をガードします。
マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。

用途いつも手元で確認したい書類の保管に。材質PET(ポリエチレンテンフタレート)厚さ(mm)0.4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
規格
内形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681150PC-206C197-2666縦110.5x横157A6縦107.5x横151
140
79
87(税込)
当日出荷
79681159PC-207C196-7934縦79x横115A7縦76x横109
130
81
89(税込)
当日出荷
79681168PC-217C196-9573縦96x横140B7縦93x横134
140
79
87(税込)
当日出荷
79681177PC-218C196-7983縦70x横100B8縦67x横94
110
78
86(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: カードケースとして使用
製造業

固めなので割れる心配がありますが、ぶつけなければ大丈夫です。
擦り傷の対策がされていればいいんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする