ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth ワンセグチューナー搭載
大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます
Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続
用途カーナビとして、動画視聴にも。 エンプレイス nplace ディスプレイ 液晶画面 ディスプレイ カーナビ 音声案内 スタンド付き シガーソケット 車用 車載モニタ カー用品 CarPlay AirPlay AndroidAuto Androidミラーリング 液晶モニター タッチスクリーン タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス 大画面 カーナビゲーション Bluetooth Wi-Fi スマホ スマートフォン
仕様FMトランスミッター:88.0-108.0 MHZ
付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書
質量(g)512)(スタンド部含む)
タイプワンセグチューナーあり
対応OSiOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降
電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)
ディスプレイLED(液晶):10.26インチ/IPSタッチスクリーン
解像度1600×600
電流(mA)スタンバイ:5 以下
外部出力端子AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)
使用CPUCV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
画面サイズテレビ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)
対応アプリケーションCarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング
Bluetooth5.3
最大消費電流(A)2
音声マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)
動作温度範囲(℃)-10~+60
Wi-Fi5GHz
TVチューナーワンセグチューナー
内容量1台