祥碩堂
小判型マーキングチョーク 50本箱売
折れにくい特殊形状。
太い線、細い線が書けます。
冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。
用途
アスファルト、コンクリートに。
トラスコ品番
607-4691
材質
ワックス/顔料
長さ(mm)
83
色
藍
タイプ
油性
芯径(mm)
20
直径(mm)
19
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682297
S20074
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください