マジックインキ
ギターマーキングパス
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途
プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。
トラスコ品番
337-0190
材質
顔料、油脂分ワックス
寸法(mm)
ペン先:11
色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682568
PSR-T5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください