吉田製油所
水性クレオトップ
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を生かす半透明の仕上げりです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途
木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
材質
水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
容量(L)
14
塗布面積(m
2
)
約90~110
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
約2時間(20度)
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79683460
7725
578-8430
ブラウン
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683469
7817
578-8434
クリア
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください