和信ペイント
油性ニス
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番
531-6622
材質
合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤
色
透明クリヤー
容量(L)
0.27
塗布面積(m
2
)
約2平方メートル(畳約1枚)
標準重ね塗り回数(回)
2回塗り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.27L
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
(20℃):3~4時間
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679357
900601
¥
2,510
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください