祥碩堂
スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入
耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです。
袋入れタイプ。
用途
濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど。
材質
ワックス/顔料
長さ(mm)
117
タイプ
油性
芯径(mm)
17
直径(mm)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696857
S15545
607-1582
白
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696866
S15546
607-3087
赤
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696875
S15547
607-4696
黄
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696884
S15548
607-3096
黒
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696900
S15549
607-3098
朱
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696909
S15550
607-3151
青
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696918
S15551
607-3154
蛍光ピンク
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696927
S15552
607-3103
蛍光イエロー
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください