シントーファミリー
プライマー5674スプレー
JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。
鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。
また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途
一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。
鉄鋼構造物の補修用等
材質
アルキド樹脂
容量(L)
0.42
塗布面積(m
2
)
1.6~2.2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.189L
指触乾燥時間(時間)
15分(20℃)
半硬化乾燥時間(分)
30分(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※使用するときは良く容器を振り、十分撹拌してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m
2
)
容量(L)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79716816
9972626
1.6~2.2
0.42
N5近似
566-9653
¥
1,656
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
79716825
9972628
1.6~2.2
0.42
赤さび
566-9655
¥
1,656
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください