曜日別特売

ネオカラー

ネオカラー - ターナー色彩

短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。

用途短期屋外看板に。トラスコ品番194-8788オペラレッド容量(L)3塗布面積(m2)20標準重ね塗り回数(回)2回危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2時間塗り重ね可能時間(時間)2時間乾燥時間2時間内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727000NC00351
13,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする