曜日別特売

ハイパワーガス

ハイパワーガス - プリムスハイパワーガス - プリムス

特殊繊維の内張で気化促進効果の高いテクノロジーガスです。
オールシーズンで使用可能です。

材質ブタンガス75%、プロパンガス25%幅(mm)110奥行(mm)110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79710970IP-250T565-118495110×95
710
639
703(税込)
当日出荷
79710979IP-500T565-1187155110×155
1,060
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする