曜日別特売

パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管

パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 - CKD

ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。
サブプレートタイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)

電源(V)DC24流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797034804GB320R-08-E2-3124-0999Rc1/4空気
13,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
797034894GB320R-10-3124-1064Rc3/8圧縮空気
12,420
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
797034984GB320R-10-E2-3123-4683Rc3/8空気
13,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
797034644GB320R-08-3123-7810Rc1/4圧縮空気
12,420
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする