曜日別特売

パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ - CKDパイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ - CKD

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップしました。
休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797035504GA119R-C4-3124-1045Φ4ワンタッチ継手1.2
6,500
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
797035594GA119R-C4-E2-3124-1047Φ4ワンタッチ継手1.2
7,190
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
797035684GA119R-C6-3123-7892Φ6ワンタッチ継手1.2
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
797035774GA119R-C6-E2-3123-9473Φ6ワンタッチ継手1.2
7,190
4,998
5,498(税込)
当日出荷
797035864GA119R-M5-3123-6269M51.2
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
797035954GA119R-M5-E2-3124-2566M51.2
7,190
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
797036654GA129R-C4-3123-7805Φ4ワンタッチ継手1.2
8,930
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
797036744GA129R-C4-E2-3124-4207Φ4ワンタッチ継手1.2
10,310
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
797036904GA129R-C6-3124-1009Φ6ワンタッチ継手1.2
8,930
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
797036994GA129R-C6-E2-3123-4725Φ6ワンタッチ継手1.2
10,310
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
797037084GA129R-M5-3123-6249M51.2
8,930
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
797037174GA129R-M5-E2-3124-4137M51.2
10,310
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
797042254GA119R-C4-A2N-3124-2604Φ4ワンタッチ継手1.2、0.99
7,190
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
797042344GA119R-C6-A2N-3123-6268Φ6ワンタッチ継手1.2、0.99
7,190
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする