パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ - CKD

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797037604GA219R-C4-3123-6282Φ4ワンタッチ継手2.4、1.2
7,030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
797037694GA219R-C4-E2-3124-4206Φ4ワンタッチ継手2.4、1.2
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
797037784GA219R-C6-3124-0968Φ6ワンタッチ継手2.4、1.2
7,030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
797037874GA219R-C6-E2-3124-1057Φ6ワンタッチ継手2.4
7,720
6,298
6,928(税込)
当日出荷
797037964GA219R-C8-3124-2559Φ8ワンタッチ継手2.4
7,030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
797038054GA219R-C8-E2-3124-4176Φ8ワンタッチ継手2.4
7,720
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
797038144GA219R-06-3123-6224Rc1/82.4
7,030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
797038844GA229R-C4-3123-9463Φ4ワンタッチ継手2.4
9,440
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
797039004GA229R-C4-E2-3123-9386Φ4ワンタッチ継手2.4
10,820
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
797039094GA229R-C6-3124-4188Φ6ワンタッチ継手2.4
9,440
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
797039184GA229R-C6-E2-3123-4733Φ6ワンタッチ継手2.4
10,820
8,898
9,788(税込)
当日出荷
797039274GA229R-C8-3123-9444Φ8ワンタッチ継手2.4
9,440
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
797039364GA229R-C8-E2-3123-7817Φ8ワンタッチ継手2.4
10,820
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
797039454GA229R-06-3124-2596Rc1/82.4
9,440
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
797039544GA229R-06-E2-3124-2660Rc1/82.4
10,820
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする