曜日別特売

パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管

パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 - CKD

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップしました。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797037264GA210R-C4-3124-2648Φ4ワンタッチ継手
8,390
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
797037354GA210R-C4-E2-3123-9428Φ4ワンタッチ継手
9,080
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
797038304GA220R-C4-3123-9403Φ4ワンタッチ継手
10,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
797038394GA220R-C4-E2-3124-4241Φ4ワンタッチ継手
12,180
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
797038484GA220R-C6-3123-9454Φ6ワンタッチ継手
10,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
797038574GA220R-C8-3123-9476Φ8ワンタッチ継手
10,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
797038664GA220R-06-3124-4218Rc1/8
10,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
797038754GA220R-06-E2-3123-4691Rc1/8
12,180
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
797037444GA210R-C8-E2-3124-2565Φ8ワンタッチ継手
9,080
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする