曜日別特売

ミーリング加工用 正方形ネガチップ

ミーリング加工用 正方形ネガチップ - ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップ - ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップ - ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップ - ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップ - ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップ - ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップ - ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップ - ワルター
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
刃長(mm)
ブレーカ
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79720429SNGX1606ANN-F57413-13926.316F57P・K
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
79720980SNGX1205ZNN-F67412-20135.812.7F67P・K
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
79720989SNGX1205ENN-F57411-56235.6112.7F57P・K
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
79720998SNGX1205ZNN-F57411-08475.7712.7F57P・K
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
79721007SNGX1205ANN-F27411-08845.5912.7F27P・K
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
79721016SNGX1205ANN-F27411-25075.5912.7F27P・K
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
79721025SNGX1205ANN-F57411-39955.5412.7F57P・K
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
79721034SNGX1205ANN-F57412-03585.5412.7F57P・K
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
79721050SNGX1205ANN-F67412-03985.5412.7F67K
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
79721059SNGX1205ANN-F67411-87415.5412.7F67P・K
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
79721068SNGX1205ANN-F67411-08325.5412.7F67P・K
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
79721077SNHX1205ANN-K88411-40835.5412.7K88N
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
79721086SNMX1205ANN-F27412-19915.5912.7F27P・K
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79721095SNMX1205ANN-F27411-56375.5912.7F27P・K
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79721104SNMX1205ANN-F57411-71815.5912.7F57P・K
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79721120SNMX1205ANN-F57411-40915.5912.7F57P・K
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
79721129SNMX1205ANN-F67412-19685.5912.7F67K
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
79721138SNMX1205ANN-F67411-71715.5912.7F67P・K
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
79721147SNMX1205ANN-F67411-25085.5912.7F67P・K
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
79721156SNMX120512-F27411-71595.5912.7F27P・K
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79721165SNMX120512-F57411-39985.5912.7F57P・K
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79721174SNMX120512-F57411-08275.5912.7F57P・K
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79721190SNMX120512-F67410-92095.5912.7F67K
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
79722267SNGX1205ANN-F57412-06535.5412.7F57P・K
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
79722285SNMX1205ANN-F57412-37285.5412.7F57P・K
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79722495SNGX1205ANN-F27412-21665.5412.7F27P・K
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
79722504SNGX1205ANN-F67411-90605.5412.7F67P・K
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
79722520SNMX1205ANN-F27413-16995.5912.7F27P・K
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79722529SNMX1205ANN-F67413-17265.5912.7F67P・K
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
79723335SNMX0904ANN-F27412-07394.729.52F27P・K
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79723360SNMX0904ANN-F57410-95094.729.52F57P・K
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79723369SNGX0904ANN-F57411-28134.699.52F57P・K
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
79723378SNGX0904ANN-F57412-06614.699.52F57P・K
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
79723974SNMX0904ANN-F57412-55224.699.52F57P・K
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
79724708SNGX1205ANN-F57411-77375.5412.7F57P・M・S
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
79724717SNGX1205ANN-F67413-34575.5412.7F67P・M・S
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
79724726SNMX0904ANN-F57411-45874.699.52F57P・M・S
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
79724735SNMX0904ANN-F67413-34844.729.52F67P・M・S
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
79724866SNGX1606ANN-F57408-08846.316F57P・M・S
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
79725706SNGX0904ANN-F57577-39944.699.52F57K
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
79725715SNGX0904ANN-F67577-39834.729.52F67M・S
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
79725724SNGX1205ANN-F57577-40365.5412.7F57K
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
79725740SNGX1205ANN-F57577-40335.5412.7F57M・S
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
79725749SNGX1205ANN-F67577-39815.5412.7F67M・S
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
79725758SNMX0904ANN-F57577-39704.699.52F57K
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
79725767SNMX0904ANN-F67577-40014.729.52F67M・S
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
79725776SNMX1205ANN-F57577-39725.5412.7F57K
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79723344SNMX0904ANN-F57411-28594.729.52F57P・K
オープン
取扱い終了
79723387SNHX0904ANN-K88410-94944.689.52K88N
オープン
取扱い終了
79723965SNGX0904ANN-F57411-77144.699.52F57P・K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする