ペベオ
デコスプレー 200ml
水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。
用途
紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用
容量(mL)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
240g
内容量
1本
注意
※長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
※直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
※使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
※皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
※ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79713648
93801
538-2772
ホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
79713657
93802
538-2775
ポートレイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713666
93803
538-1269
ベージュ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713675
93804
538-1281
パステルイエロー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713684
93805
538-1280
イエロー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713700
93806
538-1271
タンジェリン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713709
93807
538-1275
ライトピンク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713718
93808
538-1284
マゼンタ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713727
93809
538-2792
ワインカラー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713736
93810
538-2781
ベンガルピンク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713745
93811
538-2761
レッド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713754
93812
538-2788
クリスマスレッド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79713770
93813
538-2790
バイオレット
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713779
93814
538-2762
フクシア
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713788
93815
538-1278
パステルバイオレット
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713797
93816
538-2804
スカイブルー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713806
93817
538-2780
ブルー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713815
93818
538-1268
カリビアンブルー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713824
93819
538-2759
ターコイズ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713840
93820
538-1285
パステルグリーン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713849
93821
538-2774
ブライトグリーン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713858
93822
538-1279
ピスタチオ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713867
93823
538-2779
クリスマスグリーン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79713876
93824
538-2803
ライトトープ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713885
93826
538-2771
チョコレート
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713894
93828
538-2798
ミディアムグレイ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713910
93830
538-2801
ブラック
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79713919
93841
538-2783
グロスホワイト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79713928
93842
538-2797
グロスレッド
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79713937
93843
538-2773
グロスブルー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79713946
93844
538-1277
グロスグレイ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79713955
93845
538-2806
グロスブラック
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79713964
93851
538-1273
蛍光イエロー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79713980
93852
538-2794
蛍光ピンク
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79713989
93853
538-2778
蛍光オレンジ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79713998
93861
538-1283
パール
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79714007
93862
538-2765
ピンクパール
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714016
93864
538-2795
ライラックパール
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714025
93866
538-1267
マロングラッセ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714034
93867
538-2786
シルバー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714050
93868
538-2770
ゴールド
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714059
93891
538-2787
マルチカラーグリッター
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714068
93892
538-2796
シルバーグリッター
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79714077
93893
538-2784
ゴールドグリッター
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714086
94002
538-2767
グラニートイフェクト
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79714095
94012
538-2755
グロスバーニッシュ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714104
94013
538-1265
マットバーニッシュ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79714120
93881
538-2811
クロムシルバー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79714129
93882
538-2813
クロムゴールド
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください