ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(ブラケット付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット
トラスコ品番
521-2487
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
146
全幅(mm)
45
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン貯容量(cm
3
)
9.5
内容量
1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79705144
SFR3-08-B
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください