曜日別特売

防寒手袋”ホットエースプロ” ワンタッチタイプ

防寒手袋”ホットエースプロ” ワンタッチタイプ - おたふく手袋

空気の層で高い保温性を実現しました。
防水、撥水仕様です。
インナーフリースであたたかく肌触りが良い手袋です。

用途
冬の一般作業やスポーツなどに。
トラスコ品番
217-8361
材質
本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
色
ブラック迷彩
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
59
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863527HA-336-BK-L
¥2,436
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする