曜日別特売
HA-336-BK-L 防寒手袋”ホットエースプロ” ワンタッチタイプ おたふく手袋 79863527

防寒手袋”ホットエースプロ” ワンタッチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
79863527
品番
HA-336-BK-L
参考基準価格(税別)¥2,436販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

空気の層で高い保温性を実現しました。
防水、撥水仕様です。
インナーフリースであたたかく肌触りが良い手袋です。

用途
冬の一般作業やスポーツなどに。
トラスコ品番
217-8361
材質
本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
色
ブラック迷彩
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
59
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする