東京メタル
50W相当ミニクリプトン型LEDランプ
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他
PESマーク付き
材質
ガラス(ホワイト)
質量(g)
14
タイプ
50W相当ホワイトガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×180
口金
E17
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
600
電球形状
ミニクリプトン
色温度(K)
3000
配光角度(°)
300
光色
電球色
平均寿命(時間)
15000
入力電圧
AC100V
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※断熱材施工器具非対応、調光器具対応、密閉器具対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79856710
LDF6LFD50E17TM
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください