曜日別特売

50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

50W相当ミニクリプトン型LEDランプ - 東京メタル50W相当ミニクリプトン型LEDランプ - 東京メタル
(1件のレビュー)

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。

その他PESマーク付き材質ガラス(クリア)質量(g)14タイプ50W相当クリアガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LED内容量1個
注意
※断熱材施工器具非対応、調光器具対応、密閉器具対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79856694LDF6LCD50E17TM
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79856694
2025-08-10
用途: 住宅のダウンライト
教育・研究機関

使い始めて2ヶ月ほどで点滅するようになり、切れてしまいました。
電球は消耗品とは言え、あまりに品質が悪すぎます。
普通の白熱電球の方がずっと安くて長持ちです。価格と性能が全く見合っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする