立体型カーフロアマットセット(4枚組)

立体型カーフロアマットセット(4枚組) アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

普通自動車の前後席用のフロアマットです。
靴に付着した砂やホコリ、雨水などを、車内に落として汚さないよう、しっかり受けることができる立体成型です。
丸洗いが可能なPVC製なので、お手入れも簡単です。

トラスコ品番254-7434 材質PVC 質量(kg)フロント用マット:約1.2、リア用マット:約0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フロント用マット::約715×510×25、リア用マット:約475×500×25 危険物の類別非危険物 入数フロント用マット/リア用マット:2枚入 内容量1セット
注意
※運転席へ使用する場合、アクセルペダル、ブレーキペダル、パーキングペダルに干渉しないか、運転席形状に合っているかを、よく確認してください。
※アクセルペダルがオルガン式の車輌には使用できません。
※アクセルペダルを全開に踏み込んでも、カーフロアマットに干渉しないことを確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79875025 2026000011110
2,534
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
79875025
2024-09-08
用途:
社内の汚れ防止
サービス業

臭いです。かなり匂いがきつく1週間以上、日陰で干しましたが匂いは取れません。とても社内で使用でしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする