ミニプライヤーキーホルダー
工具をミニサイズにしたタイプのおしゃれでかわいいキーホルダーです。
複数のカギを、一つにまとめるときに便利です。
トラスコ品番252-5263
全長(mm)67(キーリング含まず)
質量(g)19(キーリング含む)
チェーン長(mm)32
外径(mm)【キーリング】Φ28
内容量1個
注意
※工具としては使用できません。※本製品は玩具ではありません。
※小さいお子さまが飲み込んだりしないよう、十分注意してください。
工具をミニサイズにしたタイプのおしゃれでかわいいキーホルダーです。
複数のカギを、一つにまとめるときに便利です。