Oリング

Oリング アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

耐油、耐熱性のあるニトリルゴム製のOリング、18種類のセットです。
各種エアツールや機械類など、補修パーツとして役立ちます。

付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-2685 セット内容Φ3.0×T1.0mm×20、Φ4.0×T1.0mm×20、Φ4.5×T2.0mm×20、Φ5.0×T2.0mm×20、Φ6.0×T2.0mm×20、Φ6.0×T2.5mm×20、Φ6.0×T3.0mm×20、Φ7.0×T2.0mm×20、Φ8.0×T2.0mm×20、Φ9.0×T2.0mm×5、Φ10.0×T2.0mm×5、Φ12.0×T3.0mm×5、Φ13.0×T3.0mm×5、Φ14.0×T2.5mm×5、Φ17.0×T2.5mm×5、Φ18.0×T4.0mm×5、Φ20.0×T2.0mm×5、Φ22.0×T2.0mm×5 材質NBR タイプ耐油性 使用温度範囲(℃)-40~120 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79874840 2007000007747
2,876
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途:
大気暴露するとすぐダメになる

大気暴露すると半月持たずひび割れてきます。
NBRのはずなのに天然ゴムみたいな耐久性の無さです。
密閉空間なら劣化しませんが(実際10年間ほどケース保管して目に見える劣化は無し)、水や油にどこまで耐えられるか疑問。
ただし汎用サイズが揃っているので、これで応急的処置して後々買い直すという応急アイテムとして使うのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする