TRUSCO
軟質カードケース
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.4
色
透明
内容量
1枚
注意
※中紙は入っていません。
全9種類を絞り込む
規格
選択してください
A3
A4
A5
A6
A7
B5
B6
B7
B8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
規格
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844435
THCCS-A3
555-8178
A3
A3
306
434
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844444
THCCS-A4
555-8172
A4
A4
219
309
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
79844460
THCCS-A5
555-8170
A5
A5
157
220
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844469
THCCS-A6
555-8175
A6
A6
111
157
¥
100
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844478
THCCS-A7
555-8173
A7
A7
80
114
¥
70
¥
53
¥
58
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844487
THCCS-B5
555-8177
B5
B5
191
269
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844496
THCCS-B6
555-8179
B6
B6
135
191
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844505
THCCS-B7
555-8176
B7
B7
98
136
¥
80
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844514
THCCS-B8
555-8171
B8
B8
70
100
¥
60
¥
45
¥
50
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください