ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サンペックスホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サンペックスホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サンペックスホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サンペックスホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サンペックスホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サンペックス

綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向けホッピングパンツです。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 常温作業場向け材質ポリエステル86% 綿13% 複合繊維(ポリエステル)1%サックス股下(cm)80内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844740RR719-S-4L336-49064L98~105113
5,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844749RR719-S-5L336-48935L105~112114
5,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844758RR719-S-6L336-49006L112~119115
5,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする