紫外線硬化型塗料除去剤”ライフクリーンKYM”

紫外線硬化型塗料除去剤”ライフクリーンKYM” 横浜油脂工業(Linda)

未硬化/半硬化の紫外線硬化型の防曇塗料やハードコート等を除去可能です。
非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。
揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。
水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。

用途塗装用マスク治具に付着した紫外線硬化型塗料の除去用。 トラスコ品番252-2457 材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、重合防止剤、可溶化剤、防錆剤、水 無色~淡橙透明 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79837268 UG06
49,156
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする