マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー

マグネットスプレー缶&ドライバーホルダー アストロプロダクツ

キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、簡単にスプレー缶の収納を追加できる、マグネットホルダーです。
直径Φ75mmまでの缶を収納でき、ドライバーを差し込めるよう、穴が開いています。

トラスコ品番253-1688 材質スチール、マグネット 径(Φmm)スプレー缶適用:~60 穴径(Φmm)底面:19×12 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー(大):205×75×50、ホルダー(小):100×75×50 本体サイズ(mm)W300×D125×H135(マグネット含む) 差込穴径(mm)穴サイズ×個数:Φ7×2、Φ8×1、Φ9×1、Φ10×1、Φ11×2 ホルダー寸法(mm)Φ75×H80 内容量1個
注意
※マグネットには、砂鉄や鉄粉、金属片などが付着するので、必ず清掃してから使用してください。
※凹凸や湾曲した場所には、取り付けないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839377 2003000008531
2,534
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする