ツールセット (14個組)

ツールセット (14個組) アストロプロダクツ

ラチェットハンドルやソケットなどを、コンパクトなケースにまとめた、差込角1/4DR(6.3mm)の工具セットです。
携帯性がよく、邪魔にならない大きさなので、車載工具として用いることができます。

トラスコ品番252-7016 セット内容1/4DR ラチェットハンドル×1・1/4DR ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm×各1・1/4DRエクステンションバー:50mm、150mm×各1・1/4DR ユニバーサルジョイント×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×95×33 内容量1セット
注意
※インパクトレンチには対応していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79875016 2012000001817
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする