アストロプロダクツ アストロプロダクツの コンプレッサー・空圧機器・ホース アストロプロダクツの エアーガン・スプレーノズル アストロプロダクツの 引き金式エアーダスターガン エアスプレーガン 下CUP エアスプレーガン 下CUP 注文コード 79862179 トラスコ品番214-9505 空気消費量(L/min)164 使用空気圧力(MPa)0.3 カップ容量(mL)600 ねじサイズR1/4 ノズル径(Φmm)1.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2008000007300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79862179 2008000007300 ¥7,294 ¥4,298 ¥4,298 ¥4,728 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC 税込¥14,278~ ¥12,980~ ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ) ダイナミックツール 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツール 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ハイパワーエアダスタ パオック 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ エアブローガン SIGNET(シグネット) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ パルスブローユニット PU SMC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ パルスブローユニット PU SMC 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 流量調整機能付ノズル KNC SMC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ダイナクリーン用ノズルキット ダイナミックツール 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ エンジンクリーナ パオック 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ サイクロンノズル パオック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エアダスタ サイクロン パオック 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ロングノズル BeHAUS 税込¥626 ¥569 バスケットへ インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMC 税込¥6,378~ ¥5,798~ IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 税込¥10,998~ ¥9,998~ ジュンロンメカトロフラットチューブ 潤工社 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ AF40-D Series エアフィルタ SMC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ AF30-D Series エアフィルタ SMC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアーガン・スプレーノズル引き金式エアーダスターガン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります 引き金式エアーダスターガン エアダスターガン関連商品 ボタン式エアーダスターガン エンジンクリーナー ミニエアーダスター バキュームブロワガン スプレーノズル・エアーノズル シェアする マイページ 最近見た商品