曜日別特売

ステンレス一層ダイレクトB

ステンレス一層ダイレクトB - スケーターステンレス一層ダイレクトB - スケーターステンレス一層ダイレクトB - スケーターステンレス一層ダイレクトB - スケーターステンレス一層ダイレクトB - スケーターステンレス一層ダイレクトB - スケーターステンレス一層ダイレクトB - スケーターステンレス一層ダイレクトB - スケーター

胃腸への負担が少なく、代謝UPやむくみ、便秘の改善にもつながると言われている常温水。
常温ドリンクを飲むのにおすすめの1層ステンレスボトル!
ワンプッシュオープンダイレクト飲み口。
軽い1層構造。
丈夫で錆びにくい!
底カバー付きで変形しにくい。

材質本体:ステンレス鋼、キャップ・フタ:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー寸法(mm)約直径64×高さ213容量(mL)約500質量(g)約180種類MKグリーンワールド内容量1個(183g)
注意
※保冷保温性能はありません。
※冷たい飲み物を入れた場合、本体表面に水滴が発生しますので、取り扱いには十分注意してください。
※熱い物は入れないでください。やけどの原因になります。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機・冷凍庫は絶対に使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79875707SSSC5D
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする