曜日別特売

真空ステンレスマグカップ

真空ステンレスマグカップ - スケーター真空ステンレスマグカップ - スケーター真空ステンレスマグカップ - スケーター真空ステンレスマグカップ - スケーター真空ステンレスマグカップ - スケーター真空ステンレスマグカップ - スケーター真空ステンレスマグカップ - スケーター

真空断熱二重構造なので、冷たさ・温かさをキープ!
真空の層が本体内側の温度を逃がさず、結露しない!
冷めにくく、外側が熱くなりにくいので持ちやすい。
氷を入れても結露せず、冷たさキープ。
フタをしたまま飲めるスライド式の飲み口フタ。
底面は滑りにくいラバー仕様。

材質本体内側・本体外側:ステンレス鋼、ハンドル・フタ:ポリプロピレン、スライドフタ:PBT、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー寸法(mm)約直径84×124×高さ99(フタを除く)容量(mL)約330種類MKFRグレイッシュ内容量1個(253g)
注意
※絶対に電子レンジで加熱しないでください。(スパークして危険です)
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合はやけどの恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。また、飲み口が熱くなる場合があります。やけどに注意してください。
※飲み物の量はフタ下端の位置までにしてください。入れすぎますと内容物がこぼれることがあり危険です。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876529STMG4N
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする