曜日別特売

タフトロ M 形 本体 3P 100A 30m

タフトロ M 形 本体 3P 100A 30m - PROTERIAL(プロテリアル)
材質絶縁カバー:硬質PVC材質(導体)銅条質量(kg)39長さ(m)30極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80015025LZ10M3N-3030
164,380
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする