曜日別特売

タフトロ F 形 本体 200A 80m

タフトロ F 形 本体 200A 80m - PROTERIAL(プロテリアル)
材質絶縁カバー:硬質PVC材質(導体)硬銅より線質量(kg)64.8長さ(m)80定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70グリーン購入法適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80015314LZU200-8080
262,440
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする