PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ F 形 本体 150A 15m
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
11.7
長さ(m)
15
定格電流(A)
150
質量(kg/m)
0.78
導体断面積(mm
2
)
70
材質(導体)
銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80015226
LZU150-15
¥
36,080
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください