曜日別特売

タフトロ E 形 本体 100A 80m

タフトロ E 形 本体 100A 80m - PROTERIAL(プロテリアル)
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80015104LZ100E-8080
171,670
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする