PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ F 形 本体 200A 30m
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
24.3
長さ(m)
30
定格電流(A)
200
質量(kg/m)
0.81
導体断面積(mm
2
)
70
材質(導体)
硬銅より線
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80015287
LZU200-30
¥
98,480
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください